text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Soft-Face Hammer Uretánfejes kalapács kőrisfa nyél 250mm


102 Lágyfejű kalapács uretán fejrészekkel, # 1 x 23 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a fej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej félkemény uretánból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek köszönhetőe

Cikkszám 2R042496
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 250
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 250
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Teljes súly (g) 184
Márka Wera

Leírás

102 Lágyfejű kalapács uretán fejrészekkel, # 1 x 23 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a fej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej félkemény uretánból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek köszönhetően. Alkalmas karosszéria-, gépészeti és autóipari alkalmazásokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2R042496
EAN 4013288001498
UBB 500643611865
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 05000505001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.