text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1013 ESD Bit csavarhúzó 4mm Kraftform markolat 23mm szár 120mm 120mm


1013 Kraftform Micro ESD Bitholding csavarhúzó, 97 mmESD-biztos Wera szerszám. A Kraftform Micro ESD tartó megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károsodásokkal szemben. Elektromos felületi ellenállás = 10<,sup>9<,/sup> Ohm. Ergonomikus Kraftform markolat a kellemes és fáradságmentes munkavégzéshez. Fekete gördülésgátló funkc

Cikkszám 7X885354
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 97
Hosszúság (mm) 120
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 97
Hosszúság (mm) 120
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése Egyéb
Méret gép behelyezése Egyéb
Méret gép behelyezése (mm) 4
Hüvelytartó Nem
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Wera
Model 1013 ESD

Leírás

1013 Kraftform Micro ESD Bitholding csavarhúzó, 97 mmESD-biztos Wera szerszám. A Kraftform Micro ESD tartó megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károsodásokkal szemben. Elektromos felületi ellenállás = 10<,sup>9<,/sup> Ohm. Ergonomikus Kraftform markolat a kellemes és fáradságmentes munkavégzéshez. Fekete gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen történő zavaró elgurulást. Alkalmas 4 mm-es félholdhajtással rendelkező bitek és 4 mm-es HIOS hajtással rendelkező bitek felvételére. Ideális alkalmazásokhoz okostelefonokon, mobiltelefonokon, fényképezőgépeken, elektromos készülékeken, fogászati laboratóriumokban és fogorvosi rendelőkben.

Cikkszámok

Cikkszám 7X885354
EAN 4013288168610
UBB 500643220634
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05300004001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.