text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1013 Bit tartó csavarhúzó 4mm Kraftform markolat 23mm szár 120mm


1013 Kraftform Micro bites csavarhúzó, 97 mmKraftform Micro tartó ergonomikus Kraftform markolattal a gyors és fáradásmentes munkavégzéshez. A gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Alkalmas 4 mm-es félholdhajtással rendelkező bitek és 4 mm-es HIOS hajtással rendelkező bitek felvételére. Ideális alkalmazásokhoz okostelef

Cikkszám 5M965286
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 97
Hosszúság (mm) 120
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 97
Hosszúság (mm) 120
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése Egyéb
Méret gép behelyezése Egyéb
Méret gép behelyezése (mm) 4
Hüvelytartó Nem
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Wera
Model 1013

Leírás

1013 Kraftform Micro bites csavarhúzó, 97 mmKraftform Micro tartó ergonomikus Kraftform markolattal a gyors és fáradásmentes munkavégzéshez. A gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Alkalmas 4 mm-es félholdhajtással rendelkező bitek és 4 mm-es HIOS hajtással rendelkező bitek felvételére. Ideális alkalmazásokhoz okostelefonokon, mobiltelefonokon, fényképezőgépeken, elektronikus berendezéseken, fogászati laboratóriumokban és fogorvosi rendelőkben.

Cikkszámok

Cikkszám 5M965286
EAN 4013288183699
UBB 500643220485
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05051276001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.