text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 101 Soft-Face kalapács Nylon fej kőrisfa nyél 340mm


101 Lágyfejű kalapács nejlon fejrészekkel, # 6 x 51 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej nejlonból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek köszönhetően.

Cikkszám 1J686171
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 340
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 340
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Teljes súly (g) 912
Márka Wera

Leírás

101 Lágyfejű kalapács nejlon fejrészekkel, # 6 x 51 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej nejlonból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek köszönhetően. Alkalmas lemez- és felújítási munkákhoz, valamint sátor-, csarnok- és vásárcsarnok-építési munkákhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1J686171
EAN 4013288001405
UBB 500643611451
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 05000330001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.