text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 101 Soft-Face Hammer Nylon fej kőrisfa nyél 290mm


101 Lágyfejű kalapács nejlon fejrészekkel, # 3 x 33 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej nejlonból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek köszönhetően.

Cikkszám 7A149748
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 280
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 280
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Teljes súly (g) 364
Márka Wera

Leírás

101 Lágyfejű kalapács nejlon fejrészekkel, # 3 x 33 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej nejlonból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek köszönhetően. Alkalmas lemez- és felújítási munkákhoz, valamint sátor-, csarnok- és vásárcsarnok-építési munkákhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 7A149748
EAN 4013288001375
UBB 500643610875
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 05000315001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.