text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 100 Soft-Face kalapács Cellidor fej kőris fa nyél 380mm


100 Lágyfejű kalapács Cellidor fejrészekkel, # 7 x 61 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej cellidorból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, változatos felhasználási lehetőségekkel a cserélhető p

Cikkszám 9I551274
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Teljes súly (g) 1229
Márka Wera

Leírás

100 Lágyfejű kalapács Cellidor fejrészekkel, # 7 x 61 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej cellidorból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, változatos felhasználási lehetőségekkel a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek köszönhetően. Alkalmas nagyon igényes munkákhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 9I551274
EAN 4013288001191
UBB 500643618639
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 05000035001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.