text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 10/9 BIT-KSZ RM 11-PART


Bit-Check 10 Stainless 1, 10 db 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó, rozsdamentes: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bitek, rozsdamentes: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 TS bitek, rozsdamentes: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmFüggőlegesen felállítható bit-ellenőrzés rozsdamentes acélból készült, kiváló minőségű bitekkel. A Wera rozsdamentes szerszámok rozsdamentes acélból készülnek, így megakadályozzák a csúnya, idegen rozsda kialakulását. 9 db Wera rozsdamentes bit. 1 db rozsdamentes Rapidaptor gyorstartó. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb tömörsége miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszám 81568.071.110
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 1
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 1
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Check 10 Stainless 1, 10 db 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó, rozsdamentes: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bitek, rozsdamentes: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 TS bitek, rozsdamentes: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmFüggőlegesen felállítható bit-ellenőrzés rozsdamentes acélból készült, kiváló minőségű bitekkel. A Wera rozsdamentes szerszámok rozsdamentes acélból készülnek, így megakadályozzák a csúnya, idegen rozsda kialakulását. 9 db Wera rozsdamentes bit. 1 db rozsdamentes Rapidaptor gyorstartó. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb tömörsége miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 81568.071.110
EAN 4013288111494
UBB 500504722520
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05071110001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.