text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera átmenő racsni Zyklop Metal push 1/4 inch 38 fog hosszúság 141 mm

Cikkszám 0E344122
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 141
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 141
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Ratchet

Leírás

8003 A Zyklop fém racsni áttolható négyszöggel és 1/4", meghajtással, 1/4", x 141 mmZyklop fém racsni áttolható négyszöggel. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez. A kettős racsni fogazású kialakítás 38 robusztus fogból 76 finom fogazású fogazást készít, amely mindössze 4,7°-os visszafordítási szöget tesz lehetővé. Nagyon egyszerű irányváltás a nem levehető, áttolható négyszöglet működtetésével, első alkalommal biztonságos foglalatrögzítő funkcióval is. Kovácsolt, teljes fém racsni (króm-molibdén acél) a különösen nagy robusztusság és a hosszú élettartam érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 0E344122
EAN 4013288174017
UBB 500643576480
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05004003001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.