text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Átmenő racsni Zyklop Metal push 3/8 inch 38 fogak hossza 222 mm


8003 B Zyklop fém racsni áttolható négyszöggel és 3/8", meghajtással, 3/8", x 222 mmZyklop fém racsni áttolható négyszöggel. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez. A kettős racsni fogazású kialakítás 38 robusztus fogból 76 finom fogazású fogazást készít, amely mindössze 4,7°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé. Nagyon egyszer

Cikkszám 8F272412
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 222
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 222
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.5
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Ratchet

Leírás

8003 B Zyklop fém racsni áttolható négyszöggel és 3/8", meghajtással, 3/8", x 222 mmZyklop fém racsni áttolható négyszöggel. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez. A kettős racsni fogazású kialakítás 38 robusztus fogból 76 finom fogazású fogazást készít, amely mindössze 4,7°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé. Nagyon egyszerű irányváltás a nem levehető, áttolható négyszöglet működtetésével, első alkalommal biztonságos foglalatrögzítő funkcióval is. Kovácsolt, teljes fém racsni (króm-molibdén acél) a különösen nagy robusztusság és a hosszú élettartam érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 8F272412
EAN 4013288174031
UBB 500643576639
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05004033001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.