text.skipToContent text.skipToNavigation

WD-40 Specialist® Super Kruipolie 400ml


Quickly penetrates rusted and corroded parts Loosens seized fixings Lubricates and prevents rust and corrosion Highly water resistant Very low surface tension to penetrate rust Safe on metals, alloys, rubber, plastics and most paints Temperature range: -20°C to +90°C Dual action Smart Straw applicator for wide area and precision spray applications

Cikkszám 5C856466
Kialakítás Multispray
Funkció Védelem/kenés
Csomagolás Szórófejes tartály
Hangerő (ml) 400
Anyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Multispray
Funkció Védelem/kenés
Csomagolás Szórófejes tartály
Hangerő (ml) 400
Anyag Egyéb
Rögzített Igen
Folyadék Igen
Márka WD-40
Model Smart Straw
Type Multi Spray

Leírás

Quickly penetrates rusted and corroded parts Loosens seized fixings Lubricates and prevents rust and corrosion Highly water resistant Very low surface tension to penetrate rust Safe on metals, alloys, rubber, plastics and most paints Temperature range: -20°C to +90°C Dual action Smart Straw applicator for wide area and precision spray applications

Cikkszámok

Cikkszám 5C856466
EAN 5032227005556
UBB 500653385970
UNSPSC 15120000
Gyártó cikksz 49348/25NBA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.