Tömlők és tekercsek
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
9H928730
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
Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 13 mm external dm 19 mm CONTINENTAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9H928730
Falvastagság (mm)
3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
50
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
50
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Fekete
Márka
Continental
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9H928730
EAN
4045998018626
UBB
500583819684
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
5000031208