Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Tömlők és tekercsek
9S201959
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
Water hose Tricoflex length 50 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9S201959
Szín
Egyéb
Falvastagság (mm)
3.65
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
240
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Falvastagság (mm)
3.65
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
240
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
8
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1 hüvelyk
Külső tömlőátmérő (mm)
32.3
Minimális felszakítási nyomás (bar)
20
Külső fal színe
Jaune
Márka
Tricoflex
Type
48374
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9S201959
EAN
3291670483744
UBB
500583954481
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
4000350220