text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX


Cikkszám 1V282558
Szín Egyéb
Falvastagság (mm) 3.15
Anyagbetét Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 180
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Falvastagság (mm) 3.15
Anyagbetét Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 180
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 9
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő Egyéb
Külső tömlőátmérő (mm) 26.5
Minimális felszakítási nyomás (bar) 23
Külső fal színe Jaune
Márka Tricoflex
Type 51546

Cikkszámok

Cikkszám 1V282558
EAN 3291670515469
UBB 500581233375
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 4000350218
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.