text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX


Cikkszám 3P376463
Szín Egyéb
Falvastagság (mm) 2.55
Anyagbetét Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 125
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Falvastagság (mm) 2.55
Anyagbetét Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 125
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 10
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1/2 hüvelyk
Külső tömlőátmérő (mm) 17.6
Minimális felszakítási nyomás (bar) 25
Külső fal színe Jaune
Márka Tricoflex
Type 117151

Cikkszámok

Cikkszám 3P376463
EAN 3291671171510
UBB 500581831905
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 4000350216
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.