text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 25 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX


Cikkszám 4D128807
Szín Egyéb
Falvastagság (mm) 3.65
Anyagbetét Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 240
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Falvastagság (mm) 3.65
Anyagbetét Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 240
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 8
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1 hüvelyk
Külső tömlőátmérő (mm) 32.3
Minimális felszakítási nyomás (bar) 20
Külső fal színe Jaune
Márka Tricoflex
Type 48273

Cikkszámok

Cikkszám 4D128807
EAN 3291670482730
UBB 500582011747
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 4000350219
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.