Tömlők és tekercsek
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
3P396994
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3P396994
Szín
Egyéb
Falvastagság (mm)
3.15
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
180
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Falvastagság (mm)
3.15
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
180
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
9
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
Egyéb
Külső tömlőátmérő (mm)
26.5
Minimális felszakítási nyomás (bar)
23
Külső fal színe
Jaune
Márka
Tricoflex
Type
116887
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3P396994
EAN
3291671168879
UBB
500581832242
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
4000350217