Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Tömlők és tekercsek
7U395423
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7U395423
Szín
Egyéb
Falvastagság (mm)
2.55
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
125
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Falvastagság (mm)
2.55
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
125
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk
Külső tömlőátmérő (mm)
17.6
Minimális felszakítási nyomás (bar)
25
Külső fal színe
Jaune
Márka
Tricoflex
Type
117135
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7U395423
EAN
3291671171350
UBB
500583282339
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
4000350215