Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Tömlők és tekercsek
3G494146
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
Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27.4 mm CONTINENTAL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3G494146
Szín
Fekete
Falvastagság (mm)
4.4
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
80
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Falvastagság (mm)
4.4
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
80
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
25
A belső fal anyaga
Egyéb
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Belső fal színe
Egyéb
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
Egyéb
Külső tömlőátmérő (mm)
27.4
Minimális felszakítási nyomás (bar)
75
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyéb
Külső fal színe
Egyéb
Márka
Continental
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3G494146
EAN
4045998010897
UBB
500581731188
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
5000021032