Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Tömlők és tekercsek
0H498391
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
Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0H498391
Falvastagság (mm)
4.5
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
120
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
15
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
4.5
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
120
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
15
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
1 hüvelyk (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
45
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Fekete
Márka
Continental
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0H498391
EAN
4045998018749
UBB
500573705414
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
5000031224