text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL


Cikkszám 6K632042
Falvastagság (mm) 4
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 70
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 15
A belső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 4
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 70
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 15
A belső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 3/4 hüvelyk (20)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 45
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Fekete
Márka Continental

Cikkszámok

Cikkszám 6K632042
EAN 4045998018725
UBB 500582807649
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 5000031222
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.