text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm25 mm external dm35 mm ADMIRAL


Artículo No. 9E763386
Falvastagság (mm) 5
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 300
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 10
A belső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Embalado por 1

Especificaciones

Falvastagság (mm) 5
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 300
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 10
A belső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Fekete
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 1 hüvelyk (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 30
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Egyéb
Márka Admiral
Árucikk kód 39173900
Type 4000350024

Números de artículo

Artículo No. 9E763386
EAN 4006918114484
UBB 500583776777
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 704-25-40KE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.