Tömlők és tekercsek
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
2X127381
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
Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm19 mm external dm28 mm ADMIRAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2X127381
Falvastagság (mm)
4.5
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
230
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
4.5
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
230
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Belső fal színe
Fekete
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
3/4 hüvelyk (20)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
30
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Egyéb
Márka
Admiral
Type
4000350023
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2X127381
EAN
4006918114491
UBB
500581575098
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
704-19-40KE