Tömlők és tekercsek
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
0W249985
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
Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm13 mm external dm19 mm ADMIRAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0W249985
Falvastagság (mm)
3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
150
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
150
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga
Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Belső fal színe
Fekete
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
30
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Egyéb
Márka
Admiral
Type
4000350022
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0W249985
EAN
4006918114439
UBB
500573910188
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
704-13-40KE