text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm25 mm external dm32 mm ADMIRAL


Cikkszám 5I981722
Falvastagság (mm) 3.5
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 12
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 3.5
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 12
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Egyéb
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 1 hüvelyk (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 36
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Rouge
Márka Admiral
Type 715-25-40

Cikkszámok

Cikkszám 5I981722
EAN 4006918115252
UBB 500582449350
UNSPSC 40142008
Gyártó cikksz 4000360005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.