Tömlők és tekercsek
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
4P577280
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
Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm19 mm external dm25 mm ADMIRAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4P577280
Falvastagság (mm)
3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
12
A belső fal anyaga
Egyéb
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
12
A belső fal anyaga
Egyéb
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Belső fal színe
Egyéb
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
3/4 hüvelyk (20)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
36
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Rouge
Márka
Admiral
Type
715-19-40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4P577280
EAN
4006918115191
UBB
500582174446
UNSPSC
40142008
Gyártó cikksz
4000360004