text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm13 mm external dm18 mm ADMIRAL


Cikkszám 8H218606
Falvastagság (mm) 2.5
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 12
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 2.5
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 12
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Egyéb
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 36
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Rouge
Márka Admiral
Type 715-13-40

Cikkszámok

Cikkszám 8H218606
EAN 4006918115139
UBB 500583453443
UNSPSC 40142008
Gyártó cikksz 4000360003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.