Tömlők és tekercsek
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
8I327086
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
Wall-mounted hose reel status III connection thread G 3/4 inch steel ALBA
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8I327086
Felületvédelem
Galvanizált
Anyag
Acél
Mozgatható
Nem
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Kéz
Tömlővel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Galvanizált
Anyag
Acél
Mozgatható
Nem
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Kéz
Tömlővel
Igen
Maximális elmozdulási hossz (m)
70
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (mm)
26.44
A dob menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Márka
Alba
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8I327086
EAN
7611420115255
UBB
500583484547
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
11525