text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester VT 1 200-1000 V AC non-contact BENNING


BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage depth. Capacitive measuring method requires no current flow. Low self-discharge for increased battery service life/readiness for use. Voltage display other. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation no, protection class IP 40. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 152 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Weight 40 g incl. batteries. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pen clip.

Cikkszám 1F010466
Tápegység -
Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 152
Pengehossz (mm) 12
Penge szélessége (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tápegység -
Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 152
Pengehossz (mm) 12
Penge szélessége (mm) 3
Feszültségjelzés Egyéb
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Igen
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Nem
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) ['200', '1000']
A mező forgásirányának jelzése Nem
Kapcsolható terhelés Nem
Mérőáramkör kategória CAT IV
A vizsgálat típusa 1 pólusú
Ellenállásmérés (Ohm) 0
Használható csapadék esetén Nem
Ellenállás mérési tartomány (kOhm) ['0', '0']
Márka Benning
Árucikk kód 90303370

Leírás

BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage depth. Capacitive measuring method requires no current flow. Low self-discharge for increased battery service life/readiness for use. Voltage display other. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation no, protection class IP 40. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 152 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Weight 40 g incl. batteries. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pen clip.

Cikkszámok

Cikkszám 1F010466
EAN 4014651200548
UBB 500581011680
UNSPSC 41114621
Gyártó cikksz 020054
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.