text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester 120-250 V AC single pin cutting edge width 3 mm


Cikkszám 2Y514313
Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 140
Pengehossz (mm) 65
Penge szélessége (mm) 3
Feszültségjelzés Egyéb
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (mm) 140
Pengehossz (mm) 65
Penge szélessége (mm) 3
Feszültségjelzés Egyéb
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Nem
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) 120 - 250
A mező forgásirányának jelzése Nem
Kapcsolható terhelés Nem
A vizsgálat típusa 1 pólusú
Használható csapadék esetén Nem
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód 90303370

Cikkszámok

Cikkszám 2Y514313
EAN 4016133452001
UBB 500581602710
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 45200 GS POLYBEUTEL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.