text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690 V BE


PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator

Cikkszám 3L416106
Tápegység Akkumulátorral és anélkül
Folyamatossági vizsgálat Igen
Folytonossági jelzés Optikai/akusztikus
Hosszúság (mm) 207
Pengehossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tápegység Akkumulátorral és anélkül
Folyamatossági vizsgálat Igen
Folytonossági jelzés Optikai/akusztikus
Hosszúság (mm) 207
Pengehossz (mm) 15
Penge szélessége (mm) 2
Feszültségjelzés LED
Belső alapterhelés Igen
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Igen
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Igen
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) ['12', '690']
A mező forgásirányának jelzése Nem
Kapcsolható terhelés Nem
Mérőáramkör kategória CAT III
A vizsgálat típusa 2 pólusú
Ellenállásmérés (Ohm) 0
Használható csapadék esetén Igen
Ellenállás mérési tartomány (kOhm) ['0', '0']
Márka Benning

Leírás

PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Cikkszámok

Cikkszám 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
Gyártó cikksz 020023
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.