text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester Profi III LCD 3-1000 V AC/4-1400 V TESTBOY


Article number 8I471740
Alimentazione Dall'oggetto di prova (senza batteria)
Test di continuità
Indicazione di tensione LCD
Carico base interno No
Indicazione di fase unipolare
Rilevamento della tensione senza contatto No
Mantenimento dei dati
Packed per 1

Specifications

Alimentazione Dall'oggetto di prova (senza batteria)
Test di continuità
Indicazione di tensione LCD
Carico base interno No
Indicazione di fase unipolare
Rilevamento della tensione senza contatto No
Mantenimento dei dati
Illuminazione di fondo Indicazione LC No
Protezione del prodotto di prova No
Punto di misura fulminato No
Voltage measuring range (V) 4 - 1400
Indicazione del senso di rotazione del campo
Carico commutabile No
Categoria del circuito di misura CAT IV
Type of test 2-pole
Resistance measurement (Ohm) 100
Usable at precipitation No
Resistance measuring range (kOhm) 10 - 199.9
Brand Testboy
Commodity code 90303100

Article numbers

Article number 8I471740
EAN 4028532200299
UBB 500583486039
UNSPSC 41114509
Manufacturer article nr  TB PROFI LCD III
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.