FOCAL MEDITECH B.V.
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
Beállítócsavarok
55250
55250.050.014
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Rozsdamentes acél A4 M5X14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
14 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M5
L (mm)
14
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-3
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
ISO
4027
DIN
914
Cikkszámok
Cikkszám
55250.050.014
EAN
8715494135733
UBB
500571430882
UNSPSC
31161518