text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Rozsdamentes acél A4 M5X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Cup
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 30 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Cup
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 30
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Szabványok

NF E27-183
NEN 2343
ISO 4029
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
DIN 916

Cikkszámok

Cikkszám 55260.050.030
EAN 8715492338938
UBB 952351522463
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.