text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO 7380-2 Rozsdamentes acél A4 M6X75


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 75 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

d-D M6
dc (max.) 13.6
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 3.3
L (mm) 75
P 1
s 4

Szabványok

ISO 7380-2

Cikkszámok

Cikkszám 55025.060.075
EAN 8715494551076
UBB 500634455355
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.