Kések és ollók
Daraboló kések és sniccerek
Tartalékpengék
4U962850
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
Vibration plate CFP 13W 550 mm 78 kg 90 Hz NORTON CLIPPER
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U962850
Teljesítmény (W)
3.6
Tömeg
78
Szélesség alaplemez (mm)
550
Hosszú alaplemez (mm)
420
Előre
Igen
Ütési energia (J)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljesítmény (W)
3.6
Tömeg
78
Szélesség alaplemez (mm)
550
Hosszú alaplemez (mm)
420
Előre
Igen
Ütési energia (J)
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U962850
EAN
5450248768197
UBB
500582270541
UNSPSC
27112205
Gyártó cikksz
4000818797