Yourtech BV - 8810288021646
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
Akkumulátor-kezelés
Akkumulátorok
C7526.056.722
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
VART TÖLTELEM NI-MH A1PC 200MAH 9V E
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
C7526.056.722
Névleges feszültség (V)
9
Szélesség
17.5
Kialakítás
Nikkel-fém-hidrid
Tömeg
36
Méretjelzés
Egyéb
Kapacitás (mAh)
200
IEC jelzés
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
9
Szélesség
17.5
Kialakítás
Nikkel-fém-hidrid
Tömeg
36
Méretjelzés
Egyéb
Kapacitás (mAh)
200
IEC jelzés
Egyéb
Egyéb jelzések
9V
Műanyag ház
Nem
Hosszúság (mm)
26.5
Magasság a pólussal együtt (mm)
48.5
Akkumulátor csomag
Nem
Cellák száma
1
Márka
Varta
Darabonkénti súly (g)
47
Model
Recharge Accu Power
Type
NiMH Battery
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
C7526.056.722
EAN
4008496550814
UBB
500503437765
UNSPSC
26111702
Gyártó cikksz
56722101401
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést