text.skipToContent text.skipToNavigation

V-COIL Menetjavító készlet, Rapid Rozsdamentes acél A2 M3X0,50X4,5

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Tartalom:
  • Behelyező szerszám
  • Nyelv letörő szerszám
  • Gépi menetfúró
  • Fúró
  • Bittartó
  • A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2,5 - M10, 10 darab / M12, 6 darab.

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 4.5 mm
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Tartalom:
  • Behelyező szerszám
  • Nyelv letörő szerszám
  • Gépi menetfúró
  • Fúró
  • Bittartó
  • A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2,5 - M10, 10 darab / M12, 6 darab.

Méretek

d-D M3
L (mm) 4.5
P 0.5

Cikkszámok

Cikkszám 71788.030.050
EAN 4022835043058
UBB 500617015093
UNSPSC 31162802
Gyártó cikksz 04305

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.