text.skipToContent text.skipToNavigation

V-COIL Menetjavító készlet, Rapid Rozsdamentes acél A2 M2,5X0,45X3,75

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka V-Coil
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Tartalom:
  • Behelyező szerszám
  • Nyelv letörő szerszám
  • Gépi menetfúró
  • Fúró
  • Bittartó
  • A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2,5 - M10, 10 darab / M12, 6 darab.

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 3.75 mm
Márka V-Coil
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Tartalom:
  • Behelyező szerszám
  • Nyelv letörő szerszám
  • Gépi menetfúró
  • Fúró
  • Bittartó
  • A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2,5 - M10, 10 darab / M12, 6 darab.

Méretek

d-D M2.5
L (mm) 3.75
P 0.45

Cikkszámok

Cikkszám 71788.025.045
EAN 4022835043034
UBB 500617014914
UNSPSC 31162802
Gyártó cikksz 04303

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.