text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 10X0.75 C 35° SP


Cikkszám 6W027427
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 0.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 0.75
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6W027427
EAN 4022835395140
UBB 500513398981
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 39514
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.