text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Menetfúró és metsző készlet S, DS HSS-G N/A 1/8-1.IN.


for general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for through and blind holes - for thread cutting by hand Advantages: - Pilot for exact alignment - Rougher and Finisher combined in one tool - Use in awkward places - For making new threads - For cleaning and repairing damaged threads - Hexagon Hole for Ratchet or Hexagon Keys - External Hexagon for Open-End Wrench - in high quality wooden case

Cikkszám 5Q744498
Csomagolás Egyéb
Alkatrészek száma 6
Márka Völkel
Type Tap Set
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Alkatrészek száma 6
Márka Völkel
Type Tap Set

Leírás

for general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for through and blind holes - for thread cutting by hand Advantages: - Pilot for exact alignment - Rougher and Finisher combined in one tool - Use in awkward places - For making new threads - For cleaning and repairing damaged threads - Hexagon Hole for Ratchet or Hexagon Keys - External Hexagon for Open-End Wrench - in high quality wooden case

Cikkszámok

Cikkszám 5Q744498
EAN 4022835486084
UBB 500512915298
UNSPSC 27112824
Gyártó cikksz 48608
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.