text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/2


Cikkszám 4L921837
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 29
Vágóanyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 29
Vágóanyag Egyéb
Menet hüvelykenként 13
Kulcs négyszög (mm) 7.1
Menetméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4L921837
EAN 4022835825227
UBB 500691173107
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 82522
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.