text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E M8X1,0


Artikelnummer 2F991957
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2F991957
EAN 4022835394112
UBB 500691021975
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39411
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.