Kézi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
0K897496
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
Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G M6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0K897496
D (mm)
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
D (mm)
M20
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
1
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Taper Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0K897496
UBB
500690898654
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
27338-1