text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G M5

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám 3C928639
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 0.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 0.8
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Taper Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3C928639
UBB 500690897094
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 27334-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.