Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
0Z467344
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
Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 5X0.8 left
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Z467344
D (mm)
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
D (mm)
M30
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
osztás menete (mm)
0.8
Vágóanyag
Egyéb
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Igen
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Z467344
EAN
8715494571739
UBB
500513053115
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
27034-3