text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-G 5X0.8 left


Cikkszám 0P871296
D (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) MF14
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 0.8
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Rougher Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0P871296
EAN 8715494571715
UBB 500512975425
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 27034-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.