text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró DIN 352 HSS-E 14X2.0


Referência 1U178866
D (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M16
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 9
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Taper Hand Tap

Números do artigo

Referência 1U178866
EAN 8715494566490
UBB 500512964296
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 57354-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.