text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG csapoló WR 10,0 mm


Cikkszám F1446.100.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 38
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 54
Átmérő fúró (mm) 10
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 38
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Völkel
Darabonkénti súly (g) 14
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám F1446.100.001
EAN 4022835671985
UBB 240202423192
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 67198
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.