Nedtrain Oud
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
F1446.033.001
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
Völkel HSSG csap WR 3,3 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
F1446.033.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hatszög tartó
Vágási hossz (mm)
18
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
40
Átmérő fúró (mm)
3.3
Tartórendszer
Hatszög tartó
Vágási hossz (mm)
18
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Szár alakja
Cylindrical
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Völkel
Darabonkénti súly (g)
6
Type
Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
F1446.033.001
EAN
4022835671336
UBB
240202389864
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
67133