Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6O803951
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
Völkel Gépi menetfúró N/A HSS-E UNF NO.10
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6O803951
D (mm)
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
61
A tengely átmérője (mm)
5.5
Menettípus
UNF
Vágási hossz (mm)
17
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
D (mm)
10
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
61
A tengely átmérője (mm)
5.5
Menettípus
UNF
Vágási hossz (mm)
17
Menetméret
10
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
35
Menet hüvelykenként
32
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.5
Bal oldali menet
Nem
Basic material
HSS-E
Márka
Völkel
Behajtó méret
4.5
Befogási tartomány
17
Egész hosszúság
61
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6O803951
EAN
4022835937593
UBB
500691380926
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
93759